Maru-T Ohtsuka Rollers Handle Regular Type 163101 0009 1pc

#Nomor SKU S003097731
Wishlist
Harga spesial Rp99.900 Harga normal Rp189.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 163101 0009
Unit 1pc
Compatible Roller (inch) 9
Model 9H
Overall Length (mm) 345
Size (inch) 9
M Code 5822363
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is a commercial roller handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan