Ohtsuka Middle Roller 7M-PH20 1pc

#Nomor SKU S003097533
Wishlist
Harga spesial Rp169.900 Harga normal Rp239.900
Persediaan
Diskon 29%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 7M-PH20
Unit 1pc
Material (main) Polyester, nylon, (structure) high pilez
Trim Length (mm) 20
Size (inch) 7
Size (mm) 175
M Code 34947866
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Paint inclusion and suction ability has been greatly improved, and a stable thickness for the paint change of surfaces can be maintained.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan