NT Circle Cutter (Cutter Jangka) C3000GP 1pc

#Nomor SKU S003094297
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C3000GP
Unit 1pc
Material Blade: Alloy tool steel (SKS81)
Total Length (mm) 120
Supported Diameter (Cm) 3 to 26
Blade thickness 1.0mm
M Code 39524536
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The body is made of aluminum diecast. Hard working cutter that cut out floor sheet, carpet, veneer board, etc. into a circle.
Feature
It is a cutter for work which is hard to cut such as floor sheets and carpets, thin plywood etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan