NOGA Double Burr DB1000 (Pisau Deburring) 1set

#Nomor SKU S003093887
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DB1000
Unit 1set
Description 2 Ideal tools for deburring after shearing of sheet metal
Set Contents 1 handle, 1 hand guard, N blade N80 (BN8010) 2 pieces
Maximum Plate Thickness (mm) 12 (You can adjust the blade width))
M Code 5836941
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simultaneously removes burrs from both sides of sheet metal. DB Handle with safety guard to protect your hand. Unique round cutting blades can be rotated and reversed for long life. For corners, use one blade only.

Application :
Thin Sheet Metal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan