NITTO Nitoflon Pipe Seal (JIS Standard) (Selotip Pipa) 9515 White 1box(10rolls)

#Nomor SKU S003093092
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9515
Unit 1box(10rolls)
Material Base material:Fluorine resin
Color White
Width (mm) 13
Length (m) 15
Thickness (mm) 0.1
Working Temperature Range -100 to 260degrees
M Code 37439236
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It can be easily sealed by just wrapping around the screws and fittings.
Screwing and removing can be easily done.

Usage
For sealing of the joint screw portion of any fluid piping.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait