Nippon Screw Sprew M4-0.7X2.5DNS (5/32 inch) 1box(100pcs)

#Nomor SKU S003089507
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M4-0.7X2.5DNS
Unit 1box(100pcs)
Finishing Material Stainless steel (SUS304)
Weight (g) 25
Pitch 0.7
Screw Designation Dimension M4
Pilot Hole Diameter (phi mm) 4.2
Compatible Screw (Bolt screw) M4.0x0.70
Nominal Length 2.5
Purpose of Use For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
Size (5/32 inch)
Diameter 5/32 inch
M Code 37405051
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- By inserting it into a soft material such as light metal and plastic, it increases the fastening force when screwing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait