KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) N4200QLK 1pc

#Nomor SKU S003087442
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N4200QLK
Unit 1pc
Overall Length (mm) 995
Weight (kg) 3.3
Dimension H (mm) 49.5
Dimensions a (mm) 43.5
Effective Length (mm) 865
Dimensions b (mm) 18
Pricision (%) +/-3
Dimension G (mm) 20
Dimension R (mm) 34
Dimension C (mm) phi 30
Minimum Scale (N m) 3
Angle Drive (mm[inch]) 19.05[3/4]
Purpose of Use For Works that must be compatible with several tightening torque.
Torque Range (N m) 60 to 420
M Code 2015142
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The necessary torque setting can be easily set at hand.By socket replacement, able to tighten several type of bolt and nut.
Feature
- The required torque can be set easily at hand.
- Several types of bolts and nuts can be tightened by replacing the socket.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan