Morimitsu Gripper (1746502) 540mm 1pc

#Nomor SKU S003086223
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number (1746502)
Unit 1pc
Material SS400
Total Length (mm) 540
Snout Length (mm) 75
Type Rounded
M Code 5606002
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimum for grabbing hot works flat plates and round bar.
Feature


It is ideal for grabbing the plate of fire-polished work and the round bar.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan