Morimitsu Heavy-duty Plate Shears for Curve Cutting HSTS0027 1pc

#Nomor SKU S003086018
Wishlist
Harga spesial Rp1.399.900 Harga normal Rp3.399.900
Persediaan
Diskon 58%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number HSTS0027
Unit 1pc
Material Body: Mild steel SAE1006, Blade: Hitachi Yasuki steel blue paper
Cutting Ability (mm) Iron Plate 0.6
Cutting Ability (mm) Copper Plate 0.8
Cutting Ability (mm) Stainless Steel Sheet 0.5
Total Length (mm) 280
Blade Length (mm) 68
M Code 39529822
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimum for straight cutting.
Feature

It is ideal for straight cutting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan