Molex Joint Connector 6.7mm Pitch 3191 Series Receptical Housing 3191-04R1 1pc
Rp8.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3191-04R1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Nylon 66, UL94V-2 |
| Number of Poles | 4 |
| A (mm) | 27.7 |
| B (mm) | 20.1 |
| D (mm) | 7.6 |
| Maximum rated voltage | 600V |
| Maximum rated current | 12A |
| Contact resistance | <10momega |
| Voltage resistance | AC1500V/1 minute |
| Insulation Resistance | >1000Momega |
| Compatible terminal | 1189 series, 1381 series, 1433 series |
| Mating plug | 3191-NP series |
| M Code | 8562154 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Small, high-density relay nylon connector with a 6.7mm pitch that is widely used in FA equipment.- It has a lock structure that prevents disconnection due to vibration.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan