MIZUHO Beaker PE with Handle (Gelas Kimia) 517 1unit

Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 517
Unit 1unit
Capacity (ml) 5000
Gradation Interval (ml) 500
Outside Diameter (mm) 229
Height (mm) 258
M Code 37175546
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a beaker with a handle.
Feature

It is the beaker with handle.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait