Mizuho Chemical Pipette Chemical Dropper (Pipet Tetes) T2182 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S003084250
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T2182
Unit 1pack(10pcs)
Material Polyethylene (PE)
Capacity (ml) 2
Gradations (ml) 0.1
Total Length (mm) 132
M Code 37174864
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple dropper made of resin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait