Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu) TRLA501 1set

#Nomor SKU S003084175
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRLA501
Unit 1set
Material Cylinder, thumb turn:Stainless steel
Back Set (mm) 64
Case Depth (mm) 82
Round Diameter (mm) 48
Door Thickness  (mm) 33 to 42
Spesifikasi 3 keys included, U9 cylinder
M Code 16428247
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The mounting method of attaching the lever handle is simple, and adopted the method to eliminate the rattling of the lever, lever shaft and the case.
Feature
The lever handle is easy to install and eliminates rattling of the lever, lever shaft and case.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan