MIRAI Blank Name Tag KFY-1LW 1bag(20sheets)

#Nomor SKU S003082621
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KFY-1LW
Unit 1bag(20sheets)
Material Body: plastic (S-PVC)
Vertical (mm) 42
Horizontal (mm) 15
Thickness (mm) 1
Bundle Area Length (mm) 200
M Code 86853697
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


This is the line name tag made from plastic.

Mounting is done in one touch and in addition it is easier to use.

Used in defining the circuit of the distribution board and control boards and for any other display.



Usage

When you want to display

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan