LACO Solid Paint Hot Surface Marker HT34 Paintstick (Spidol Padat) 81840 White 1pc

#Nomor SKU S003080948
Wishlist
Rp95.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 81840
Unit 1pc
Material Pigment
Color White
Suitable Temperature Range (degrees) 201 to 982
M Code 89717756
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 13 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Marking on workpieces of very high temperature range is possible. Difficult to discolor and deteriorate, and maintains clear marking for a long time.
Feature






Marking in the work of very high temperature range is possible.





It discoloration and deterioration is very less and clear marking is maintained for a long time.











Usage





In the steel of very high temperature.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan