KAWAKAMI Bubble Sheet Air Pillow 10259 1pc

#Nomor SKU S003079089
Wishlist
Harga spesial Rp879.900 Harga normal Rp2.399.900
Persediaan
Diskon 63%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 10259
Unit 1pc
Material Polyamide, polyethylene (PE)
Width (mm) 270
Length (m) 23
Thickness (mm) 22
M Code 37063117
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Perforations enable divisions.
Since the film has a certain degree of stretch, even if it stretches too much, application of a little force can easily induce deformation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait