Kawabe Seimitsu Kogyo Saver Saw Blade K-5010 1pack(3sheets)

#Nomor SKU S003079072
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K-5010
Unit 1pack(3sheets)
Material Tool steel
Number of Teeth 9
Total Length (mm) 160
Thickness (mm) 0.9
Cutting Ability (mm) Wood 75
Compatible Model Manufacturers compliant with all manufacturers
Purpose of Use For cutting wooden materials such as round material, square material, sheet material, etc.
M Code 36948843
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Blade shape and staggered blading optimized for cutting a variety of wood materials, with a satisfying cut and long-lasting blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan