Iwata Mfg. Cap HLDP40-B Black 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S003076880
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HLDP40-B
Unit 1pack(100pcs)
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Color Black
Dimension L (mm) 15
Dimensions t (mm) 0.8
Dimensions d (mm) Φ5.6
Compatible Screw Diameter M4
M Code 39445892
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A rich size variation.- Can be used as a safety measure for protrusion protection and injury prevention.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan