INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE) A8-101BL Blue 1sheet

#Nomor SKU S003076668
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A8-101BL
Unit 1sheet
Material Expanded polyethylene (PE Light)
Length (mm) 1000
Width (mm) 1000
Thickness (mm) 10
Color Blue
Operating Temperature Limits (°C) -20 - 70
Density (kg/m³) 65
Purpose of Use Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
M Code 37117577
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Excellent in formability, and optimum for organizing sheetSuperior in weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention and cold insulationDoes not absorb waterIt is easy to process.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan