HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok) D-840-5 1pc

#Nomor SKU S003073858
Wishlist
Rating:
93% of 100
(3)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D-840-5
Unit 1pc
Shaft Diameter (mm) 5
Overall Length (mm) 200
Subtense (mm) 5
Shaft Length (mm) 100
Handle Diameter (phi mm) 30
Outer Diameter d (mm) Box / 8.0
Depth (mm) Box / 18
Compatible Nut M2.5
M Code 46838601
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A grip shape that is gentle and fits with the hands, and can apply power easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk