HOZAN Handy Air Blower Z-262 1unit

#Nomor SKU S003073643
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Z-262
Unit 1unit
Overall Length (mm) 134
Weight (g) 40
Pump Capacity (ml) 86
M Code 6555683
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
- Removal of dust such as camera lenses.
- Dust removal for OA equipment.
Feature
Blow away dust at once.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan