HOZAN Crimping Tool Non Insulated Terminal And Crimp Sleeve (Tang Crimping) P-722 1pc

#Nomor SKU S003073438
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-722
Unit 1pc
Spesifikasi With cutter and stripper
Width (mm) 44
Overall Length (mm) 180
Weight (g) 275
Material (Grip) Elastomer
Compatible Size 1.25/2
Purpose of Use For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
M Code 40133405
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 16 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1 in 3 role type with a wire stripper, cutter.- Reduces the burden by prevent the required grip strength with toggle mechanism and a wide elastomer grip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan