HOZAN Chain Pliers P-220 1pc

#Nomor SKU S003073407
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-220
Unit 1pc
Total Length (mm) 165
Thickness (mm) 8.5
A (mm) 43
Spesifikasi Spring attached
M Code 35522234
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature




It is a point with the difference and the groove where the clip is firmly caught.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk