Hikari EPDM Rubber Band (6mm Thick) (Karet Pengait) KGBD38 black 1unit

#Nomor SKU S003071731
Wishlist
Harga spesial Rp38.900 Harga normal Rp79.900
Persediaan
Diskon 51%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number KGBD38
Unit 1unit
Material Band: EPDM, Metal fittings: Steel
Standard Width (mm) 19
Length (m) 0.38
Color black
M Code 89633677
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*Use within a length of 1.5x.
Feature


EPDM rubber-make means superior weather resistance, with thickness for strength.

With S-rings attached to both sides, attachment is easy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan