Hikari Car Stopper (Pengganjal Ban) CSG50-330W Black 1pc

#Nomor SKU S003071663
Wishlist
Harga spesial Rp119.900 Harga normal Rp329.900
Persediaan
Diskon 63%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number CSG50-330W
Unit 1pc
Set Contents Without
Color Black
Width (mm) 330
Depth (mm) 50
Height (mm) 50
Spesifikasi Hollow structure
Mounting Hole Diameter (mm) 6
Mounting Method anchor bolt (sold separately)
Accessories None
M Code 9388951
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With D type hollow structure, it has excellent shock absorbing property.
Feature


Since it is a D-type hollow structure, it is excellent in shock absorption.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan