Hikari Rubber KCD-102 1sheet

#Nomor SKU S003071601
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp75.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KCD-102
Unit 1sheet
Material Natural rubber (NR)
Thickness (mm) 10
Width (mm) 100
Length (mm) 100
Working Temperature Range (°C) -30 to 70
Purpose of Use For vibration absorbing and sound proof.
M Code 48889111
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it has a hole of 13リ , bolts can be used.
Feature
Cut to size for a wide range of uses.

Usage
Anti vibration, soundproof.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk