HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet) NL15-5 1roll

#Nomor SKU S003070253
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NL15-5
Unit 1roll
Material Oil-resistant NBR rubber compound
Weight (kg) 2.6
Length (m) 5
Operating Temperature Range (°C) -30 to 100
Inner Diameter (mm) 15.9
Working Pressure (MPa) 1.0
Outer Diameter (mm) 26.5
Purpose of Use For general oil delivery. (diesel, kerosene, heavy oil, lubricant oil, etc.)
Minimum Bend Radius (mm) 160 or more
M Code 39436232
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan