Hagihara Industries Tarpaulin See-Through Clear (Terpal) SC1836 Semi transparent 1sheet

#Nomor SKU S003070079
Wishlist
Harga spesial Rp199.900 Harga normal Rp969.900
Persediaan
Diskon 79%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SC1836
Unit 1sheet
Material Sheet:Polyethylene (PE), Eyelet:Aluminium (Inside diameter 12mm)
Width (m) 1.71
Length (m) 3.51
Number of Eyelets (unit) 12
Color Semi transparent
Thickness 0.46mm (Threads intersection part), 0.2mm(Film part)
Tensile Strength Vertical 500N/5cm, Horizontal 450N/5cm
Purpose of Use For wall curing and partitions using lighting properties at the construction on site.
M Code 39539936
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Translucent sheet with threads of thin type.
Feature

It is thin semi transparent sheet with the string.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait