HAGIHARA Tarpaulin See-Through Clear (Terpal) SC2736 Semi transparent 1sheet

#Nomor SKU S003069615
Wishlist
Harga spesial Rp229.900 Harga normal Rp849.900
Persediaan
Diskon 72%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SC2736
Unit 1sheet
Material Sheet:Polyethylene (PE), Eyelet:Aluminium (Inside diameter 12mm)
Width (m) 2.62
Length (m) 3.51
Number of Eyelets (unit) 14
Color Semi transparent
Thickness 0.46mm (Threads intersection part), 0.2mm(Film part)
Tensile Strength Vertical 500N/5cm, Horizontal 450N/5cm
Purpose of Use For wall curing and partitions using lighting properties at the construction on site.
M Code 60822782
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Translucent sheet with threads of thin type.
Feature


It is thin semi transparent sheet with the string.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait