HHH Packing Punch Set 3H-P17 1set(17pcss)

#Nomor SKU S003069455
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3H-P17
Unit 1set(17pcss)
Material Carbon steel
Set Contents 5,6,8,9,10,13,16,19,20,22,25,28,30,32,35,38,40(mm),Holder,Spare Parts
Purpose of Use Punching leather, vinyl, paper, rubber, cloth, etc. Packing production.
M Code 37151457
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Donut shaped packing can be made easily since the center can be adjusted.- Convenient for storage and management because it comes with a special case.
Warning
- Can not be used for drilling metal.- Dimensional errors are somewhat caused by the material and the thickness of the material to be cut.
Feature




Center alignment, so can easily make doughnut shape packing.







Usage



In stamped leather, vinyl, paper, rubber, cloth, etc, Production of the packing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan