Fisher Nylon Anchor S Plug (Angkur Nilon) 50104 1set(200pcs)

#Nomor SKU S003067833
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50104
Unit 1set(200pcs)
Material Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
Diameter (mm) 4
Length (mm) 20
Drilling Depth (mm) 25
Maximum Tensile Load (kN) 1.3
Preparation Hole Diameter (mm) Concrete 4
Preparation Hole Diameter (mm) Alc 4
Applicable screws Wood screws, tapping screws
Spesifikasi Box
Purpose of Use Construction for Concrete/ALC/stone/brick.
M Code 10400266
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Has wide heat resistance and cold resistance from -40 to 80 degreesC.
Warning
- The maximum tensile load is the value at the concrete strength Fc12N/[[MM2]].
Feature

Wide range of heat and cold resistance -40 to 80degrees

Usage
Installation to concrete, ALC, stone, and brick.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan