Fisher Nylon Anchor S-Plug (Angkur Nilon) S-6 1box(100pcs)

#Nomor SKU S003067819
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-6
Unit 1box(100pcs)
Material Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
Diameter (mm) 6
Length (mm) 30
Drilling Depth (mm) 40
Maximum Tensile Load (kN) 2.9
Preparation Hole Diameter (mm) Concrete 6
Preparation Hole Diameter (mm) Alc 6
Applicable screws Wood screws, tapping screws
Spesifikasi Box
Purpose of Use Construction for Concrete/ALC/stone/brick.
M Code 58108285
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has wide heat resistance and cold resistance from -40 to 80degreesC.
Warning
The maximum tensile load is the value at the concrete strength Fc12N/[[MM2]].
Feature

Wide range of heat and cold resistance -40 to 80 degrees

Usage
Installation to concrete, ALC, stone, and brick.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan