Eschenbach LED Light Magnifier 15115 1pc

#Nomor SKU S003067604
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15115
Unit 1pc
Spesifikasi Lamp not replaceable
Material Body: ABS plastic, lens: PXM optical resin
Overall Length (mm) 170
Weight (g) 112
Power 2 AA batteries x (included)
Magnification 5
Purpose of Use For general inspection.
Lens Diameter (mm) 58
Type Hand Held Type
M Code 49049576
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- As with microscopes, inspections requiring high magnification can be done especially easilyThe built-in LED lamp enables capturing of bright and clear images at any place.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait