ENGINEER Pin Removing Tool SS-32 1pc

#Nomor SKU S003067048
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS-32
Unit 1pc
Material Stainless steel, Brass
Sleeve Outside Diameter (mm) φ2.9
Sleeve Inside Diameter (mm) φ2.4
Total Length (mm) 85
M Code 10322715
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*Please do not use it for an incompatible terminal-size. There is risk of damage to the pin.


*Please be careful not to pinch your fingers at the time of use.
Feature



In an easy operation of two-steps, you can neatly remove the terminal that has been inserted into the housing.





Usage


Withdrawal work of the connection terminals inserted in the housing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan