DIATEX Steel Curing Tape (Lakban Kain Curing) M-08-SW White 1pc

#Nomor SKU S003065310
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-08-SW
Unit 1pc
Material Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type
Color White
Width (mm) 50
Length (m) 50
Thickness (mm) 0.16
Adhesive Strength 3.2N/10mm
Tensile Strength 52N/10mm
M Code 37056047
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature



It is a UV protection type so it ideal for outdoor curing.


It can be stored outdoor for a long time.


The rust effect can be obtained by adhesion.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait