DIATEX Pioline Protective Adhesive Tape Y-09-GR Green 100 1roll

#Nomor SKU S003065181
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Y-09-GR
Unit 1roll
Material Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type
Color Green
Width (mm) 100
Length (m) 25
Thickness (mm) 0.16
Adhesive Strength (N/10mm) 4.8
Tensile Strength (N/10mm) 54
M Code 8584091
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature




It is light and excellent in water resistance, humidity resistance, chemical resistance and weather resistance.



The adhesive strength is strong and so hardly any residual adhesive.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk