DIATEX Matte Tape Kagemusha (Lakban Kain PE) MT-08-WH-50MM 1roll

#Nomor SKU S003065044
Wishlist
Harga spesial Rp77.900 Harga normal Rp239.900
Persediaan
Diskon 67%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MT-08-WH-50MM
Unit 1roll
Width (mm) 50
Thickness (mm) 0.17
Weight (g) 230
Length (m) 25
Adhesive Force (N/25mm) 8
Tensile Strength (50 mm /N ) 350
M Code 16409207
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan