ALLEX Super Hard Scissors (Gunting Kabel) 17212 1pc

#Nomor SKU S003056257
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17212
Unit 1pc
Material Cutting part: Stainless steel (SUS420 J2)
Blade Length (mm) 45
Blade Thickness (mm) 3
Total Length (mm) 218
Cutting ability Rubber hose (thickness up to 7mm, φ25mm), pressure hose (non-metallic fiber), rubber sheet (thickness up to 15mm), urethane wrapped hose for condensation prevention (φ28mm)
M Code 10808025
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature




Single-blade scissors can cleanly cut the cut edges of soft rubber sheet, rubber hose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait