ISEL Mecha Lock MA3557 1unit

#Nomor SKU S003055755
Wishlist
Harga spesial Rp829.900 Harga normal Rp1.999.900
Persediaan
Diskon 58%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MA3557
Unit 1unit
Material Steel
Inside Diameter (mm) 35
Outside Diameter (mm) 57
Length (mm) 30.0
Allowable Maximum Torque (N m) 883.0
Allowable Thrust (N m) 47.6
Working Temperature -20degrees to 100degrees
Purpose of Use Machine tools, transportation equipment, robots, various automatic machines.
M Code 7211601
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Compact type that drastically suppresses the outside diameter dimensions.
Faucet joint established on the inner ring collar results in superior centering effect.

Usage
Machine tools, transport equipment, robots, various automatic machines.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan