Yutaka Make PE Rope, 3 Strand Type (Tali Tambang Pe) PE-104 Black 1roll

#Nomor SKU S003054482
Wishlist
Harga spesial Rp619.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 55%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number PE-104
Unit 1roll
Color Black
Material Polyethylene (PE)
Wire Diameter (mm) 6
Length (m) 200
M Code 39555013
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It is a rope that is light, resistant to water, strong, and resistant to shock.



Usage

Used for net, agriculture and horticulture, interiors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait