YUTAKAMAKE Simple Partition Sheet B318 Transparant 1sheet

#Nomor SKU S003053836
Wishlist
Harga spesial Rp789.900 Harga normal Rp2.999.900
Persediaan
Diskon 73%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number B318
Unit 1sheet
Color Transparant
Material Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
W x L (m) 2x2
Thickness (mm) 0.15
Type Cutting Ultraviolet Rays
Number of Eyelets In Upper Part(unit) 12
Spesifikasi 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
Purpose of Use Entrance/entry/room divider.
M Code 39604363
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> It is possible to cut to your favorite height (length).
Warning
- This product does not include accessories such as S-shaped hook, rail, runner

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan