YUTAKAMAKE Tarpaulin Clear (Terpal) B-341 1sheet

#Nomor SKU S003053782
Wishlist
Harga spesial Rp259.900 Harga normal Rp999.900
Persediaan
Diskon 74%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number B-341
Unit 1sheet
Weight (kg) 0.77
Number of Eyelet 16
Dimensions (Width x Length) (m) 1.8x1.8
Sheet Thickness (mm) 0.1
Grommet Pitch (cm) 45
Purpose of Use Various covers and partitions.
M Code 48906977
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Highly transparent and durable.
Feature

Ideal for temporary housing, and blocking soil and mud of rivers and cliffs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan