CONDOR Care Soft Cushion King EX # 6 F-211-6 1sheet

#Nomor SKU S003051887
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-211-6
Unit 1sheet
Width (mm) 610
Thickness (mm) 22
Weight (kg) 4
Length (m) 0.91
M Code 37154817
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature



2 types are used for the bristles, horse hair with neutralizing material and recycled resin.


Trash does not tangle, and sweeps properly and even fine dust is not left behind.


Handle can bend up to 180degrees.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan