Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah) M4 1pc

#Nomor SKU S003051771
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M4
Unit 1pc
Type A second cut
Shape Angle
Length (mm) 100
Width (mm) 25
Thickness (mm) 13
Purpose of Use Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
M Code 2296244
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 12 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
Ideal for deburring and rough finishing with high resistance such as iron and steel.
Feature
Made with tough material A abrasive grains as the main raw material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk