WEIDMULLER Cable Stripper AM (Alat Kupas Kabel) 16 9204190000 1pc

#Nomor SKU S003050750
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16 9204190000
Unit 1pc
Compatible Electrical Wire (mm) 6 - 17
Total Length (mm) 53
Coating thickness 0.8 - 2.5mm
M Code 89718124
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tools for removing the sheathing of uncut power cables and outgoing feeders, plus screwdrivers for installing FieldPower components.
Feature
- Since the fixed part of the knife and cable hold arm is manufactured by metal, it is excellent in durability.
- If the angle of the blade is rotated, it can be cut not only in vertical direction but also in horizontal direction and strip work is carried out easily.
- If edge of cable hold arm is used, cut can be opened easily.
- Spare bar is inserted in the bottom part of the body.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan