URATANI Precision Combination Stamp UC-30B-9 1pc

#Nomor SKU S003049303
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UC-30B-9
Unit 1pc
Hardness 60°
Dimension 3mm
Material High-speed steel (SKH51)
Character 9
Nominal 3.0
M Code 2225964
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

In the same folder, character of up to 1.5 - 6.0mm can be stamped.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait