TRUSCO Tarpaulin Water-Resistant UV Sheet (Terpal) TWP7000-3654 OD Green / Black 1sheet

#Nomor SKU S003046050
Wishlist
Harga spesial Rp1.299.900 Harga normal Rp5.299.900
Persediaan
Diskon 75%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TWP7000-3654
Unit 1sheet
Width (mm) 3520
Weight (kg) 7.6
Length (m) 5.31
Number of Eyelet 20
Tear Strength (N) 300 vertical, horizontal 300
Sheet Thickness (mm) 0.6
Grommet Pitch (cm) 90
Water Pressure Resistance (kg/cm²) 0.8
Color OD Green-Black
Purpose of Use Tent for storehouse. Coastal package cover. Waterproof cover for water storage tank.
M Code 37316404
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- With 0.8kg/[[CM3]] water bearing pressure property that is 7 times stronger than normal sheets. Contains ultraviolet degradation inhibitor and has 4 times more weather resistant than normal #3000 sheets.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan