TRUSCO Typing Stick (U Type) TUU-Y815 1pc

#Nomor SKU S003044858
Wishlist
Harga spesial Rp27.900 Harga normal Rp54.900
Persediaan
Diskon 49%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TUU-Y815
Unit 1pc
Weight (g) 120
Diameter (phi mm) 8
Dimensions a (mm) 150
Dimensions b (mm) 110
Purpose of Use Optimum for pulling ropes and wires, etc. to the ground. Various tents, tarp setting, gardening, compartment rope installation, and the like.
M Code 8347717
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a U shape, secure it firmly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan