TRUSCO Safety Stripe Tape TRTR-2525YB Yellow/Black 1roll

#Nomor SKU S003043820
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRTR-2525YB
Unit 1roll
Material Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Special acrylic
Width (mm) 25
Length (m) 25
Thickness (mm) 0.18
Adhesive Strength 4.5N/10mm
Tensile Strength 40N/10mm
Color Yellow-Black
Purpose of Use For indoor use. Display in dangerous place.
M Code 20768518
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strong adhesive type. Handcut performance is good. A strong type for water. Tough against rubbing.
Feature

Standard screw-in shackle.

Usage
As a connecter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan