TRUSCO Talc Pencil P-SK60 Thick and Flat 1pack(4pcs)

#Nomor SKU S003043561
Wishlist
Harga spesial Rp38.900 Harga normal Rp67.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number P-SK60
Unit 1pack(4pcs)
Shape Atsutaira
Dimensions (mm) 5.0x13.0x80
Weight (g) 70
Purpose of Use Put scribing to iron plates etc. for welding / fusing. Marking of industrial materials of steel materials.
M Code 8292986
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It will not disappear until 1200degreesC.
Warning
Aluminum/ resin/plastic/glass/wood etc. can not be used.
Feature

Ratchet-type tap holder with excellent usability.
The thread cutting work can be performed efficiently by switching to reverse rotation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait